※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土農具
エスコの 片手鍬
345mm 片手鍬・3本爪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144648
品番
EA650BJ-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
材質
頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)
345
用途
花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に
エスコ品番
EA650BJ-37
質量(kg)
0.4
先端寸法(mm)
80×120