DiodesZetex
N Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1リール(2500個)
1袋(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50144658
品番
DMG4511SK4-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:9.3 A、9.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:35 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:8.9 W●1チップ当たりのエレメント数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応