※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

120x310mm 片手鍬・草削り(ねじれ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144675 品番EA650BJ-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430

草削り作業。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。

材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
注意
※てこにしたりこじたりしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50144675
2022-10-20
用途:
災害ボランティア 床下泥出し
サービス業

こういう製品全般だが、写真がメーカー提供と思われる1枚しかないため、持ち手に対して刃がどれぐらいの角度でついているのかわかりづらい。改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする