曜日別特売
5850-02-BIG T/C防寒ジャンパー 日新被服 50144695

※商品画像

T/C防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズBig
内容量1着注文コード50144695品番5850-02-BIG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。
表生地に静電気帯電防止素材を使用しております。
裏生地、内ポケットに深めの内ポケット付です。

ネイビーサイズBig胸囲(cm)150肩幅(cm)64袖丈(cm)62着丈(cm)70
注意
※画像は代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする