※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土農具
エスコの 鍬
エスコの 開墾鍬・唐鍬
125x175mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50144718
品番
EA650BJ-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
全長(mm)
1050
用途
硬い土、未開墾地の掘り起し作業に
エスコ品番
EA650BJ-6
材質
頭:スチール、柄:天然木(樫)
質量(kg)
1.7
先端寸法(mm)
125×175