※商品画像

T/C防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50144729 品番 5850-02-LL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。
表生地に静電気帯電防止素材を使用しております。
裏生地、内ポケットに深めの内ポケット付です。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70
注意
※画像は代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする