6.0m 絶縁操作棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50144754 品番EA650BX-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,310
販売価格(税別)
42,100

絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。

全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0 エスコ品番EA650BX-100 材質グラスファイバー 質量(kg)3.2 直径(Φmm)39 収納寸法(m)1.6 本数【継本数】4本 最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
注意
※新タイプの先端パイプのジョイントは短くなりました。先端工具の取付に問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする