曜日別特売
C1060-02-L 綿防寒ジャンパー(C1060) 日新被服 50144774

※商品画像

綿防寒ジャンパー(C1060)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード50144774品番C1060-02-L
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,999
販売価格(税別)
9,090

パーフェクトコット 防寒:軽く、ソフトなパーフェクトコットの防寒ジャンパー。ハードな作業への適応力が抜群。
ゆったりサイズ(綿製品のため縮み分を考慮しています)
裏生地:内ポケット、袖口2つボタン

ネイビーサイズL胸囲(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)60着丈(cm)70
注意
※画像は代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする