※商品画像

綿防寒ジャンパー(C1060)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50144790 品番 C1060-02-LL
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090

パーフェクトコット 防寒:軽く、ソフトなパーフェクトコットの防寒ジャンパー。ハードな作業への適応力が抜群。
ゆったりサイズ(綿製品のため縮み分を考慮しています)
裏生地:内ポケット、袖口2つボタン

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)132 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)72
注意
※画像は代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする