DiodesZetex
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(500個)
1リール(500個)
1セット(5個)
全24種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
50144807
品番
ZXMC6A09DN8TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:±4.8 A, ±5.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:70 mΩ, 80 mΩ 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.1 W 、 動作温度 Max:+150 ℃