※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
防寒ジャケット(X1650)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50144869
品番
X1650-33-3L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
スタンドカラーの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
機能
撥水、防風
注意
※画像は代表画像を使用しております。