DiodesZetex
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
1リール(500個)
1セット(5個)
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
50144877
品番
ZXMD63C03XTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:2 A、2.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:135 mΩ, 185 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1250 mW●長さ:3.1mm