※商品画像

女子脇ゴムノータックスラックス S1018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)67〜72 注文コード50144887 品番S1018-04-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、オールシーズン可能な着心地と透け防止素材使用
ストレッチ:屈伸動作をサポート
美脚:細身シルエット

ベージュ サイズ(号)9 股下(cm)74 ウエスト(cm)67〜72
注意
※代表画像を使用しております。
※股下ハーフについてはお問い合わせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする