※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の オールシーズン ボトムス
女子脇ゴムノータックスラックス S1018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50144930
品番
S1018-33-7
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
耐久性に優れ、オールシーズン可能な着心地と透け防止素材使用
ストレッチ:屈伸動作をサポート
美脚:細身シルエット
色
ブラック
サイズ(号)
7
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
62〜67
注意
※代表画像を使用しております。
※股下ハーフについてはお問い合わせ下さい。