※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 土農具
エスコの クマデ/根かき
250x 800mm 熊手(竹・10本)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
50144998
品番
EA650RA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
材質
竹、針金
全長(mm)
約800
エスコ品番
EA650RA-16
質量(g)
約97
爪数
10
先端幅(mm)
約250