※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の オールシーズン ボトムス
女子脇ゴムノータックスラックス S1018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
72〜78
注文コード
50145000
品番
S1018-57-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、オールシーズン可能な着心地と透け防止素材使用
ストレッチ:屈伸動作をサポート
美脚:細身シルエット
色
チョコ
サイズ(号)
11
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜78
注意
※代表画像を使用しております。
※股下ハーフについてはお問い合わせ下さい。