085-01-BIG ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服 50145054

※商品画像

ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズBig
アースグリン
内容量1着注文コード50145054品番085-01-BIG
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

静電気帯電防止素材使用
洗濯後の乾きが早く、ノーアイロン着用可。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。アコーディオンプリーツが腕の動きをサポートします。
プリーツ:アコーディオンプリーツ
形態安定:しわになりにくい

アースグリンサイズBig胸囲(cm)138肩幅(cm)60袖丈(cm)60着丈(cm)70
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする