※商品画像

ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50145070 品番 085-02-BIG
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

静電気帯電防止素材使用
洗濯後の乾きが早く、ノーアイロン着用可。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。アコーディオンプリーツが腕の動きをサポートします。
プリーツ:アコーディオンプリーツ
形態安定:しわになりにくい

ネイビー サイズBig 胸囲(cm)138 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 着丈(cm)70
注意
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする