※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50145506 品番EA657-143NF
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×244×341 仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-143NF 質量(kg)2.5 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)244 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)146 有効内寸法・高さ(mm)297(H) 有効内寸法・幅(mm)344

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする