※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
371x258x152mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50145558
品番
EA657-145NF
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
406×330×174
仕様
ウレタンなし
エスコ品番
EA657-145NF
質量(kg)
2.5
色
黒
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
406
外寸法・高さ(mm)
174
外寸法・奥行(mm)
330
IP等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
258
有効内寸法・高さ(mm)
152(H)
有効内寸法・幅(mm)
371