※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50145578
品番
5315-02-LL
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
視認性を高める、光るパイピング仕上げ。
動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。
T/C綿・ポリ混紡素材
静電気帯電防止素材
制電 JIS T8118適合品
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
84
注意
※代表画像を使用しております。