※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトブラック
サイズ
3L
注文コード
50145840
品番
5315-52-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
視認性を高める、光るパイピング仕上げ。
動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。
T/C綿・ポリ混紡素材
静電気帯電防止素材
制電 JIS T8118適合品
色
ライトブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
86
注意
※代表画像を使用しております。