※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の 秋冬 ボトムス
男子脇ゴムノータックスラックス S2019
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50146104
品番
S2019-04-4L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
厚地の男子用脇ゴムノータックスラックスです。
ストレッチ素材使用
色
ベージュ
サイズ
4L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
95〜100
素材
ポリエステル100%
注意
※代表画像を使用しております。