※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146136 品番EA657-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090
エスコ品番EA657-2A 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)250 外寸(mm)173×121×54 内寸(mm)135×90×43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×121×54 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)90 有効内寸法・高さ(mm)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×121×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする