※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

609x609x609mm/内寸 万能防水ケース(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146197 品番EA657-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143,990
販売価格(税別)
130,900
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)673×673×641 エスコ品番EA657-370 質量(kg)18.6 ブラック 材質(本体)耐衝撃性樹脂 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)673 外寸法・高さ(mm)641 外寸法・奥行(mm)673 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)609 有効内寸法・高さ(mm)609(H) 有効内寸法・幅(mm)609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする