※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の 秋冬 ボトムス
男子脇ゴムノータックスラックス S2019
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
50146208
品番
S2019-33-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚地の男子用脇ゴムノータックスラックスです。
ストレッチ素材使用
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
75〜80
素材
ポリエステル100%
注意
※代表画像を使用しております。