※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
209x108x57mm 防水ケース(黒・クリア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146346
品番
EA657-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
エスコ品番
EA657-6A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
470
外寸(mm)
238×141×67
内寸(mm)
209×108×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×141×67
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
108
有効内寸法・高さ(mm)
57
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
238×141×67