※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146583
品番
EA661AC-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,410
販売価格(税別)
¥
33,100
バスケットに入れる
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番
EA661AC-113
セット内容
5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
347×305×342(ハンディボックス)
質量(kg)
6.5
色
ブルー/クリア
ケース寸法(mm)
298×284×55(H)