※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の オールシーズン トップス
長袖スモック 5107
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50146594
品番
5107-94-5L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品
色
ブルー×シルバー
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
注意
※代表画像を使用しております。