※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
354x323x55mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146644
品番
EA661AC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。
付属品
(トレー)EA661AA-51×6個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×3個、EA661AA-58×2個、EA661AA-60×1個
エスコ品番
EA661AC-23
材質
ポリカーボネート
色
ブルー/クリア
質量(g)
1266
外寸(mm)
354×323×55
内寸(mm)
328×237×35
仕切数(個)
14
仕切り
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×323×55
有効内寸法・奥行(mm)
237
有効内寸法・高さ(mm)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
354×323×55