※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の オールシーズン トップス
長袖スモック 5107
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
Big
注文コード
50146664
品番
5107-02-BIG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
プラスチックボタン使用
制電
JIS T8118適合品
色
ネイビー
サイズ
Big
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
注意
※代表画像を使用しております。