※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

421x361x55mm/外寸 パーツケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146678 品番EA661AC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。

付属品(トレー)EA661AA-55×25個 エスコ品番EA661AC-32 材質ポリカーボネート ブルー/クリア 質量(g)1800 外寸(mm)421×361×55 内寸(mm)395×274×35 仕切数(個)25 仕切りあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55 有効内寸法・奥行(mm)274 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする