※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146818 品番EA661CA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595

積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。

エスコ品番EA661CA-15 材質ポリプロピレン 質量(kg)195 青(ダークブルー) 外寸法・高さ(mm)101 外寸法・奥行(mm)228 外寸法・間口(mm)125 有効内寸法・間口(mm)112 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)95〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする