※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146827 品番EA661CA-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。

エスコ品番EA661CA-17 材質ポリプロピレン 質量(kg)284 青(ダークブルー) 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)125 有効内寸法・間口(mm)112 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)120〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする