曜日別特売
EA661CA-18 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ 50146836

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50146836品番EA661CA-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。

エスコ品番EA661CA-18材質ポリプロピレン質量(g)860外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256有効内寸法・間口(mm)233有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)180/125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする