内容量1袋(5個)仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3000 mW●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:350 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:80 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:1.65 x 6.7 x 3.7mm注文コード50146873品番FZT857TA