エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50147012
品番
EA661CJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番
EA661CJ-11
材質
高衝撃性プラスチック
色
青
質量(g)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×96×70(38)
特性
耐薬品性