103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50147028 品番EA661CJ-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225

同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。

エスコ品番EA661CJ-12 材質高衝撃性プラスチック 質量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38) 特性耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする