エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/青)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50147046
品番
EA661CJ-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-14
材質
高衝撃性プラスチック
色
青
質量(g)
360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×333×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×150(85)
特性
耐薬品性