312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50147055 品番EA661CJ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)

エスコ品番EA661CJ-15 材質高衝撃性プラスチック 質量(g)740 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×175(112) 特性耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする