※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の オールシーズン ボトムス
女子脇ゴムツータックスラックス 5100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50147109
品番
5100-02-L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
破れや色落ちなど耐久性に優れた素材です。
T/C 綿・ポリ混紡素材
ツータック仕様
制電
JIS T8118適合品
美脚パンツ:足が長くみえる
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
69〜75
注意
※代表画像を使用しております。