※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50147125
品番
EA661CJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-3
材質
高衝撃性プラスチック
色
赤
質量(g)
160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×220×122(73)
特性
耐薬品性