※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50147168
品番
EA661CJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番
EA661CJ-5
材質
高衝撃性プラスチック
色
赤
質量(g)
740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×470×184
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×430×175(112)
特性
耐薬品性