内容量1袋(10個)仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2000 mW●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm注文コード50147503品番FZT658TA