※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

121x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50147572 品番EA661CS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。

エスコ品番EA661CS-11 材質ポリプロピレン 容量(mL)200 質量(g)119 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×180×84 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする