内容量1リール(3000個)仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:DFN●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.675mm注文コード50147598品番BC847BLP-7