DiodesZetex
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:DFN●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:1.08mm
注文コード
50147607
品番
BC847BLP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:DFN●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:1.08mm