※商品画像

ブルゾン C1006

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50148789 品番 C1006-01-M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

根強い人気の綿素材。
ファスナー型ブルゾンタイプ
たっぷり収納できる左右内ポケット
動きやすい脇スリットマジックテープ仕様のアジャスターです。
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

アースグリーン サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)65
注意
※製品洗いのため、若干の色、サイズ誤差が生じます。
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする