日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
防寒フードパーカー ブラック X1660-33シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50149130
品番
X1660-33-S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
フード付きの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。
サイズ
S
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69