DiodesZetex
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(10000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:210 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +6 V●パッケージタイプ:X1-DFN1006●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:500 mW●幅:0.675mm
注文コード
50149488
品番
DMN1150UFB-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:210 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +6 V●パッケージタイプ:X1-DFN1006●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:500 mW●幅:0.675mm
RoHS指令(10物質対応)
対応